{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Višina lista h5 | 19 mm | |
Vrsta uporabe | nevtralna | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
za maksimalni ⌀ obdelovanca | 40 mm | |
Višina h1 | 15,7 mm | |
Celotna dolžina L | 96 mm | |
možnost aksialnega zarezovanja | Ne | |
Vrsta izdelka | List za zarezovanje |
Številka izdelka | 273780 19/1,5 | |
Številka proizvajalca | 273780 19/1,5 |