Nož za notranje zarezovalno struženje, levi, ⌀ držala DS/širina zareze w: 12/1,5mm

Št. art.: 273791 12/1,5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ držala DS/širina zareze w (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ držala Ds 12 mm
Širina zareze w 1,5 mm
Vrsta uporabe levi
z notranjim hlajenjem da
tmaks za notranjo obdelavo 4,5 mm
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin 16 mm
Srednji premik L3 9,5 mm
Prevesna dolžina L1 odmaknjenih držal 30 mm
Celotna dolžina L 140 mm
Vijak 279815 12 (TX15; 3,5 Nm)
možnost aksialnega zarezovanja da
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 273791 12/1,5
EAN/GTIN 4045197721105
Številka proizvajalca 273791 12/1,5

Opis

Izvedba:

Iz zelo trdega orodnega jekla (> 1300 N/mm2). V povezavi s konveksnim vpetjem obračalne ploščice je dosežena največja odpornost proti aksialnim in radialnim rezalnim silam, kar bistveno poveča produktivnost in izboljša kakovost površine.