{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | WNMG 060408 | |
Zvrst | NL300 | |
Rezalni material | Karbidna trdina | |
Glavna uporaba | P | |
Dodatna uporaba | K | |
Rezalni pogoji | rahlo prekinjen | |
Lomilec odrezkov | 2N | |
Globina reza ap | 1 mm - 3,5 mm | |
Podajanje f | 0,15 mm/v - 0,45 mm/v | |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 60 m/min - 380 m/min | |
Hitrost rezanja vc za dodatno uporabo | 110 m/min - 340 m/min | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 6 | |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Groba/gladilna obdelava | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
Številka izdelka | 252084 NL300 | |
EAN/GTIN | 2050001938749 |