{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | SNMG 120412 | |
Radij rezila | 1,2 mm | |
Zvrst | HB7010-1 | |
Rezalni material | Karbidna trdina | |
Glavna uporaba | P | |
Rezalni pogoji | neprekinjen | |
Lomilec odrezkov | SG | |
Globina reza ap | 1,5 mm - 9 mm | |
Podajanje f | 0,25 mm/v - 0,8 mm/v | |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 100 m/min - 375 m/min | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 8 | |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Groba obdelava | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
Številka izdelka | 251326 HB7010-1 | |
EAN/GTIN | 4045197780119 | |
Številka proizvajalca | 251326 HB7010-1 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
SNMG 120412, Zvrst: HB7010-1
po ponudbi
Na zalogi
118 kosov na zalogi
od
1
Kosov
12,66 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
10,55 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
512 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
226 kosov na zalogi
od
1
Kosov
19,32 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
16,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število zamenljivih ploščic/rezil | 8 | 8 | 8 |
Radij rezila | 1,2 mm | 1,2 mm | 1,2 mm |
Rezalni pogoji | neprekinjen | neprekinjen | neprekinjen |
Globina reza ap | 1,5 mm - 9 mm | 2 mm - 12 mm | 1,5 mm - 9 mm |
Zvrst | HB7010-1 | HB7010-1 | HB7010-1 |
Podajanje f | 0,25 mm/v - 0,8 mm/v | 0,4 mm/v - 1,2 mm/v | 0,25 mm/v - 0,8 mm/v |
Glavna uporaba | P | P | P |