{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | SNMG 120408 | |
Radij rezila | 0,8 mm | |
Zvrst | HB7010-1 | |
Rezalni material | HM | |
Glavna uporaba | P | |
Rezalni pogoji | neprekinjen | |
Lomilec odrezkov | SS | |
Globina reza ap | 0,3 mm - 2 mm | |
Podajanje f | 0,1 mm/v - 0,4 mm/v | |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 150 m/min - 500 m/min | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 8 | |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Gladilna obdelava | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
Številka izdelka | 251144 HB7010-1 | |
EAN/GTIN | 4045197780027 | |
Številka proizvajalca | 251144 HB7010-1 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
SNMG 120408, Zvrst: HB7010-1
po ponudbi
Na zalogi
264 kosov na zalogi
od
1
Kosov
12,66 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
10,55 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
292 kosov na zalogi
od
1
Kosov
12,66 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
10,55 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi
od
1
Kosov
3,54 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
2,95 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
ISO-oznaka obračalne ploščice | SNMG 120408 | SNMG 120408 | SNMG 120408 |
Rezalni material | HM | Karbidna trdina | HM |
Rezalni pogoji | neprekinjen | kontinuirano | kontinuirano |
Globina reza ap | 0,3 mm - 2 mm | 0,3 mm - 2 mm | 0,3 mm - 2 mm |
Podajanje f | 0,1 mm/v - 0,4 mm/v | 0,1 mm/v - 0,4 mm/v | 0,1 mm/v - 0,2 mm/v |
Glavna uporaba | P | M | S |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje | Obračalna rezalna ploščica za struženje | Obračalna rezalna ploščica za struženje |