{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | SCMT 120408 | |
Radij rezila | 0,8 mm | |
Zvrst | HBX020 | |
Rezalni material | HM | |
Glavna uporaba | P | |
Rezalni pogoji | rahlo prekinjen | |
Lomilec odrezkov | PM | |
Globina reza ap | 0,1 mm - 3,75 mm | |
Podajanje f | 0,08 mm/v - 0,36 mm/v | |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 80 m/min - 300 m/min | |
Posnetje roba rezalnih robov | ... | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 4 | |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Gladilna obdelava | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
Številka izdelka | 260796 HBX020 | |
Številka proizvajalca | 260796 HBX020 |