{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | DNMG 150608 L | |
Zvrst | HB7035 | |
Rezalni material | HM | |
Glavna uporaba | UNI | |
Rezalni pogoji | močno prekinjen | |
Lomilec odrezkov | UNI | |
Globina reza ap | 1 mm - 4 mm | |
Podajanje f | 0,2 mm/v - 0,5 mm/v | |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 55 m/min - 230 m/min | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 4 | |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Groba/gladilna obdelava | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
Številka izdelka | 253716 UNI | |
Številka proizvajalca | 253716 UNI |