{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | DCGW 070202 | |
Zvrst | CBN710 | |
Rezalni material | HM | |
Posnetje roba rezalnih robov | F | |
Globina reza ap | 0,05 mm - 0,2 mm | |
Podajanje f | 0,08 mm/v - 0,15 mm/v | |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 120 m/min - 400 m/min | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 1 | |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Gladilna obdelava | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
Številka izdelka | 265500 F | |
Številka proizvajalca | 265500 F |