{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | DCGT 11T304 | |
Radij rezila | 0,4 mm | |
Zvrst | SP4019 | |
Rezalni material | HM | |
Glavna uporaba | UNI | |
Rezalni pogoji | neprekinjen | |
Lomilec odrezkov | 62 | |
Globina reza ap | 0,15 mm - 3 mm | |
Podajanje f | 0,05 mm/v - 0,3 mm/v | |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 30 m/min - 440 m/min | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 2 | |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Gladilna obdelava | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
Številka izdelka | 260374 SP4019 | |
EAN/GTIN | 5658173 | |
Številka proizvajalca | 5658173 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
DCGT 11T304, Zvrst: SP4019
po ponudbi
Na zalogi
552 kosov na zalogi
od
1
Kosov
25,86 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
21,55 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
od
1
Kosov
16,74 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
13,95 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število zamenljivih ploščic/rezil | 2 | 2 |
Radij rezila | 0,4 mm | 0,4 mm |
ISO-oznaka obračalne ploščice | DCGT 11T304 | DCGT 11T304 |
Rezalni pogoji | neprekinjen | neprekinjen |
Podajanje f | 0,05 mm/v - 0,3 mm/v | 0,03 mm/v - 0,1 mm/v |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 30 m/min - 440 m/min | 120 m/min - 600 m/min |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje | Obračalna rezalna ploščica za struženje |