CCGT 060201 PR1725

Št. art.: 260090 PR1725
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    18,68 € / kos
  • od 10 kos
    15,57 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
57 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice CCGT 060201
Radij rezila 0,1 mm
Zvrst PR1725
Rezalni material HM
Prevleka prevlečeni
Glavna uporaba M
Dodatna uporaba P
Rezalni pogoji rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov MFP-SKS
Toleranca G
Globina reza ap 0,2 mm - 1,5 mm
Podajanje f 0,03 mm/v - 0,2 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 60 m/min - 200 m/min
Hitrost rezanja vc za dodatno uporabo 50 m/min - 150 m/min
Število zamenljivih ploščic/rezil 2
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Gladilna obdelava
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 260090 PR1725
EAN/GTIN 4960664923335

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja