CC.T 09T308, Zvrst: HB7010-1

Št. art.: 260152 HB7010-1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    9,96 € / kos
  • od 10 kos
    8,30 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
852 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zvrst Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice CCMW 09T308
Radij rezila 0,8 mm
Zvrst HB7010-1
Rezalni material HM
Glavna uporaba P
Rezalni pogoji neprekinjen
Lomilec odrezkov SM
Toleranca M
Globina reza ap 0,2 mm - 4 mm
Podajanje f 0,1 mm/v - 0,3 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 120 m/min - 440 m/min
Število zamenljivih ploščic/rezil 2
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Groba/gladilna obdelava
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 260152 HB7010-1
EAN/GTIN 4045197780485
Številka proizvajalca 260152 HB7010-1

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
Jeklo < 750 N/mm
P
Jeklo < 900 N/mm
P
Jeklo < 1100 N/mm
P
Jeklo < 1400 N/mm
P
neprekinjeno
 
mokro maks.
 

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


CC.T 09T308, Zvrst: HB7010-1

CC.T 09T308, Zvrst: HB7010-1

po ponudbi
Na zalogi
852 kosov na zalogi
od 1  Kosov
9,96 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
8,30 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
180 kosov na zalogi
od 1  Kosov
15,60 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
13,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
358 kosov na zalogi
od 1  Kosov
14,16 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
11,80 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
430 kosov na zalogi
od 1  Kosov
9,96 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
8,30 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Groba/gladilna obdelava fina obdelava fina obdelava Groba/gladilna obdelava
Rezalni material HM HM HM HM
Rezalni pogoji neprekinjen neprekinjen neprekinjen kontinuirano
Globina reza ap 0,2 mm - 4 mm 0,1 mm - 4 mm 0,1 mm - 4 mm 0,2 mm - 4 mm
Zvrst HB7010-1 HB7310 HU7310 HB7120-1
Lomilec odrezkov SM AM AM VM
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje Obračalna rezalna ploščica za struženje Obračalna rezalna ploščica za struženje Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico