Ploščica za struženje navoja s polnim profilom 60°; zunanji navoj, desna 3,5-5 mm

Št. art.: 270744 3,5-5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    34,68 € / kos
  • od 10 kos
    28,90 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
207 kosov na zalogi
  • Kakovost: DIN 13 6g
  • Vrsta navoja: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Kot profila: 60

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Korak navoja 3,5 mm
maksimalni korak navoja 5 mm
Zvrst HB7010
Kakovost DIN 13 6g
Vrsta navoja M; M-LH; MF; MF-LH
Kot profila 60 stopinj
Debelina 4,76 mm
Velikost ploščice L 22 mm
Rezalni material HM
Vrsta uporabe desno
Notranja/zunanja uporaba zunaj
Profil rezalnih obračalnih ploščic Delni profil
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje navoja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 270744 3,5-5
EAN/GTIN 4045197369666

Tabela aplikacije

Al (kratki odrezki)
N
250
Al > 10% Si
N
180
Jeklo < 500 N/mm
P
150
Jeklo < 750 N/mm
P
150
Jeklo < 900 N/mm
P
130
Jeklo < 1100 N/mm
P
100
Jeklo < 1400 N/mm
P
90
Jeklo < 55 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
130
CuZn
N
150
neprekinjeno
 
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Ploščica za struženje navoja z delnim profilom 60°, za zunanji navoj.