Ploščica za struženje navoja s polnim profilom 55°; zunanji navoj, desna, HB7010, Korakov na colo: 48-16

Št. art.: 270810 48-16
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    21,42 € / kos
  • od 10 kos
    17,85 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
425 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Korakov na colo Cena na kos vklj. z DDV
  • Vrsta navoja: BSP; BSP-LH; BSW; BSW-LH; G; G-LH
  • Kot profila: 55

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zvrst HB7010
Vrsta navoja BSP; BSP-LH; BSW; BSW-LH; G; G-LH
Kot profila 55 stopinj
Debelina 3,6 mm
Velikost ploščice L 16 mm
Število korakov/colo 48-16
Rezalni material HM
Vrsta uporabe desno
Notranja/zunanja uporaba zunaj
Profil rezalnih obračalnih ploščic Delni profil
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje navoja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 270810 48-16
EAN/GTIN 4045197370631
Številka proizvajalca 270810 48-16

Tabela aplikacije

Al (kratki odrezki)
N
250
Al > 10% Si
N
180
Jeklo < 500 N/mm
P
150
Jeklo < 750 N/mm
P
150
Jeklo < 900 N/mm
P
130
Jeklo < 1100 N/mm
P
100
Jeklo < 1400 N/mm
P
90
Jeklo < 55 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
130
CuZn
N
150
neprekinjeno
 
mokro maks.
 
suho
 

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico