Podaljšana MK-reducirna tulka, MK zunanji/notranji: 2/1

Št. art.: 343520 2/1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
75 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

MK zunanji/notranji Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zunanji ⌀ 20 mm
Celotna dolžina 160 mm
Previsna dolžina A 76 mm
Vrsta izdelka Reducirna puša

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 343520 2/1
EAN/GTIN 4045197295095
Številka proizvajalca 343520 2/1

Opis

Izvedba:

Zunanji konus brušen.
Podaljšana reducirna tulka (notranji konus manjši kot zunanji).

Standard:

Podobni DIN 2187.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico