Držalo noža za notranje struženje desno, PSC, ⌀ držala / velikost ploščice − mera A: 40/15-110mm

Št. art.: 320405 40/15-110
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ držala / velikost ploščice − mera A (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard vpenjalnega trna: ISO 26623-1
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ držala 40 mm
Velikost ploščice 15
Trn za rezkarje PSC
Vrsta uporabe desno
Standard vpenjalnega trna ISO 26623-1
z notranjim hlajenjem da
Previsna dolžina A 110 mm
Uporabna dolžina LN 90 mm
Minimalni ⌀ predvrtanja D1 min 40 mm
Osni zamik konic f 22 mm
primerna obračalna rezalna ploščica DN.. 1506..
Nadomestni del P05
Nastavitveni kot κ 107,5 stopinj
Vrsta izdelka Držalo noža za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 320405 40/15-110
EAN/GTIN 2050001715470
Številka proizvajalca PS4.PDF.RQB.110

Opis

Opomba:

Primerno visokotlačno šobo art. 320001 naročite posebej! Rezervne dele za št. 320610320626 najdete v seznamu rezervnih delov.
Vpenjalni čepi PSC po ponudbi.