Držalo za notranje struženje desno, HSK-T, ⌀ držala / velikost ploščice − mera A: 63/15-140mm

Št. art.: 320100 63/15-140
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ držala / velikost ploščice − mera A (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard vpenjalnega trna: ISO 12164-3
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ držala 63 mm
Velikost ploščice 15
Trn za rezkarje HSK-T
Vrsta uporabe desno
Standard vpenjalnega trna ISO 12164-3
z notranjim hlajenjem da
Previsna dolžina A 140 mm
Uporabna dolžina LN 114 mm
Minimalni ⌀ predvrtanja D1 min 50 mm
Osni zamik konic f 27 mm
primerna obračalna rezalna ploščica DN.. 1506..
Nadomestni del P05
Nastavitveni kot κ 107,5 stopinj
Vrsta držala Votli konus
Vrsta izdelka Držalo noža za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 320100 63/15-140
EAN/GTIN 2050001714381
Številka proizvajalca HA6.PDF.RQC.140

Opis

Opomba:

Primerno visokotlačno šobo art. 320001 naročite posebej! Rezervne dele za št. 320610320626 najdete v seznamu rezervnih delov.
Vpenjalni čepi PSC po ponudbi.