Držalo za zunanje struženje levo, PSC, ⌀ držala / velikost ploščice: 40/11HPmm

Št. art.: 320331 40/11HP
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ držala / velikost ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard vpenjalnega trna: ISO 26623-1
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ držala 40 mm
Velikost ploščice 11
Trn za rezkarje PSC
Vrsta uporabe levi
Standard vpenjalnega trna ISO 26623-1
z notranjim hlajenjem da
Previsna dolžina A 50 mm
Minimalni ⌀ predvrtanja D1 min 50 mm
Osni zamik konic f 27 mm
primerna obračalna rezalna ploščica DC.. 11T3..
Nadomestni del S05
Celotna dolžina 74 mm
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 320331 40/11HP
EAN/GTIN 2050002039872
Številka proizvajalca PS4.KDB.LJA.050-HP

Opis

Opomba:

Primerno visokotlačno šobo art. 320001 naročite posebej! Nadomestne dele za art. 320610320626 najdete v seznamu nadomestnih delov.
Vpenjalni čepi PSC po ponudbi.