Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Aksialno osnovno držalo, statično VARIA, VDI/VARIA: 25/V3

Št. art.: 319852 25/V3

Izberite različico in število kosov

VDI/VARIA Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

VARIA-velikost V3
Velikost VDI 25
Zunanji ⌀ D 58 mm
Previsna dolžina A 60 mm
Barvna koda VDI-držala VDI 25
Vrsta izdelka VDI držala orodij

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 319852 25/V3
Številka proizvajalca 19.25V3

Opis

Standard:

DIN ISO 10889/DIN 69880/VDI 4325, list 2.

Primerno za:

Vložke VARIA art. 319801319838, 319872319874.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico