Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Držalo nožev za odrezovanje radialni 26 mm

Št. art.: 318899 26
  • Standard vpenjalnega trna: ISO 26623-2
  • z notranjim hlajenjem: da

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za višino lista H 26 mm
Trn za rezkarje PSC 50
Standard vpenjalnega trna ISO 26623-2
z notranjim hlajenjem da
Previsna dolžina A 58 mm
L1 53 mm
Zunanji ⌀ D 80 mm
Vrsta izdelka Držalo za odrezovanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 318899 26
Številka proizvajalca PS5.AM3.K11.058

Opis

Uporaba:

Za uporabo na stružnih / rezkalnih centrih.
Za vpetje zarezovalnih listov.

Opomba:

Vpenjalni čepi PSC po ponudbi.