{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
za 4-kotnik | 20 mm | |
Trn za rezkarje | PSC 50 | |
Standard vpenjalnega trna | ISO 26623-2 | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Previsna dolžina A | 98 mm | |
Vpenjalna dolžina L1 | 75 mm | |
B | 30 mm | |
Zunanji ⌀ D | 80 mm | |
Vrsta izdelka | Držalo za orodje |
Številka izdelka | 318923 20 | |
Številka proizvajalca | PS5.V20.R21.098 |