Precizna glava za ER-vpenjalne stročnice CENTRO P SK 40 A = 70

Št. art.: 300687
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo
35 kosov na zalogi
  • Standard vpenjalnega trna: ISO 7388-1
  • Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Natančnost krožnega teka ER-vpenjalne stročnice z glavo za CP-vpenjalne stročnice: ≤ 6
  • Natančnost krožnega teka HP-vpenjalne stročnice z glavo za CP-vpenjalne stročnice: ≤ 3
  • Strategija odrezovanja: HSC

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

  • Zunanji in notranji konus sta brušena z izvrtino RFID/Balluffchip.
  • Natančnost krožnega teka in ponovitve 3 µm pri 3×D, največ 50 mm pri uporabi precizne vpenjalne stročnice HP.
  • HDC = Heavy Duty Chuck, nastavek, zasnovan posebej za grobo odrezovanje. Ojačano telo glave poskrbi za boljšo stabilnost in odlično radialno togost. Zunanji in notranji konus sta brušena. Vpenjalna matica s krogličnim ležajem s trapezoidnim finim navitjem za optimalne zatezne momente in vpenjalne sile zmanjšuje nastajanje vibracij.
  • Zelo visoke prijemalne sile zaradi popolne namestitve vpenjalne stročnice v glavi in prevlečene vpenjalne matice.
  • Dušenje vibracij z vpenjalno stročnico in maso glave.
  • Alternativno pri CENTRO P –> brez tesnjenja, z ER-vpenjalno matico CP art. 309655 ali z zatesnjenim sistemom z ER-vpenjalno matico CP za HP-tesnilne obročke art. 309665 v povezavi s HP-tesnilnimi obročki art. 309666309668 (za notranje dovajanje hladilnega sredstva oz. kot lovilec umazanije).

Prednosti:

Patentirana, optimalna namestitev vpenjalne stročnice, dvojna vodila, trapezni navoj in vpenjalna matica s prevleko za boljše drsenje, se pri vpenjanju združijo v trdno enoto in zagotavljajo največjo togost in natančnost.

Uporaba:

Za zelo natančno vpenjanje orodij s cilindričnim držalom. HDC posebej primeren za groborezno (med drugim TPC-rezkanje) in gladilno obdelavo oz. obdelavo visoko trdnih ali žilavih materialov.

Obseg dobave:

Brez vpenjalne matice.

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308600308806, AB-vpenjalni ključ art. 308820308835, precizne ER-vpenjalne stročnice za HP art. 309368309381 in za navojne svedre art. 309402309419 (ne Holex). ER vpenjalne matice CP art. 309655; 309665, ER-vpenjalna matica HDC art. 309657, HP-tesnilni obročki art. 309666309668, ključ s polžem CP art. 309754; 309756, ključ s polžem HDC art. 309745; 309756.

Opomba:

  • Vpenja le nazivni premer do tolerance premera držala h10.
  • Uporabljajte v kombinaciji z vpenjalnimi stročnicami Fahrion.

Iz iste serije Poglej vse
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
    Tip CP za ER Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico