Kratka vpenjalna vrtalna glava Form A SK 50

Št. art.: 301500
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi
  • Standard vpenjalnega trna: ISO 7388-1
  • Oblika: A
  • Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev: G 2,5 pri 18000 min-1
  • maksimalni zatezni moment Md maks: ≤ 14

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Za desni in levi tek.
Bruniran.

Obseg dobave:

Vključno z izvijačem za notranji 6-kotnik s T-ročajem.

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308600308806, AB-vpenjalni ključ art. 308820308835.