Kratka vpenjalna vrtalna glava Form A HSK-A 63

Št. art.: 307730
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo
42 kosov na zalogi
  • Standard vpenjalnega trna: ISO 12164-1; DIN 69882-7; DIN 69893-1
  • Oblika: A
  • Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Natančnost krožnega teka: ≤ 30
  • maksimalni zatezni moment Md maks: ≤ 14

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

  • Za desni in levi tek.
  • Z izvrtino za čip RFID/Balluff.

Obseg dobave:

Vklj. z vpenjalnim ključem s T-ročajem.

Dodatni pribor:

Nasadni ključ art. 309890. Cev za hladilno sredstvo art. 309880.