{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Navoj M | M5/M8 | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Previsna dolžina A | 30 mm | |
Zunanji ⌀ D | 13 mm | |
⌀ izvrtine D1 | 5,5 mm | |
⌀ prehoda Dp | 8,5 mm | |
⌀ D2 | 10 mm | |
Vrsta izdelka | Reducirni trn |
Številka izdelka | 301341 M5/M8 | |
EAN/GTIN | 4045197548399 | |
Številka proizvajalca | 301341 M5/M8 |