Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Reducirna tulka za MK-držalo z izbijalno peto, oblika AD, SK 50 kratka, MK notranji: 2

Št. art.: 301200 2

Izberite različico in število kosov

MK notranji Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard vpenjalnega trna: DIN 69871; ISO 7388-1
  • Oblika: AD
  • Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev: G 6,3 pri 12.000 min-1
  • Natančnost krožnega teka: ≤ 8

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Notranji morsekonus 2
Trn za rezkarje SK 50 kratka
Standard vpenjalnega trna DIN 69871; ISO 7388-1
Oblika AD
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev G 6,3 pri 12.000 min-1
Natančnost krožnega teka ≤ 8 µm
Previsna dolžina A 60 mm
Zunanji ⌀ D 32 mm
Vrsta izdelka Adapter z vpenjalom

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 301200 2
Številka proizvajalca 301200 2

Opis

Izvedba:

  • Znotraj in zunaj brušena.
  • Standardno z izvrtino Balluffchip.

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308600308806, AB-vpenjalni ključ art. 308810308830.