{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
za strmi konus | 40 | |
Značilnosti izvrtine | z izvrtino | |
Standard priteznih čepov | ISO 7388 | |
⌀ zveze D | 22,5 mm | |
⌀ glave D1 | 18,95 mm | |
Celotna dolžina L | 44,5 mm | |
L1 | 16,25 mm | |
Navoj M | M16 | |
Maksimalni zatezni moment | 50 Nm | |
za strmi konus z barvno kodo | SK 40 | |
Vrsta izdelka | Pritezni čep |
Številka izdelka | 308640 40 | |
EAN/GTIN | 4045197150967 | |
Številka proizvajalca | 308640 40 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Pritezni čep Oblika B, z izvrtino, za strmi konus: 40
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
10,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
184 kosov na zalogi
17,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Celotna dolžina L | 44,5 mm | 53 mm |
Navoj M | M16 | M16 |
L1 | 16,25 mm | 25 mm |
Maksimalni zatezni moment | 50 Nm | 50 Nm |
za strmi konus | 40 | 40 |
za strmi konus z barvno kodo | SK 40 | SK 40 |
Vrsta izdelka | Pritezni čep | Pritezni čep |