{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Trn za rezkarje | HSK-E 32 A = 46 | |
Standard vpenjalnega trna | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Oblika | E | |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Strategija odrezovanja | HSC | |
Območje vpenjanja ⌀ D1 | 0,2 mm - 3,4 mm | |
Zunanji ⌀ D | 19 mm | |
⌀ D2 | 12 mm | |
Nadomestni vpenjalni ključ | 627425 2 | |
Vrsta izdelka | Mikro vrtalna glava |
Številka izdelka | 308388 0,2-3 |