Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Glava za ER-vpenjalne stročnice Oblika AD, SK 50 A = 160, za velikost ER-vpenjalnih stročnic: 16

Št. art.: 300620 16

Izberite različico in število kosov

za velikost ER-vpenjalnih stročnic Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard vpenjalnega trna: ISO 7388-1
  • Oblika: AD
  • Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev: G 6,3 pri 15000 min-1
  • Natančnost krožnega teka: ≤ 3
  • Strategija odrezovanja: HSC

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za ER-vpenjalne stročnice 16
Trn za rezkarje SK 50 A = 160
Standard vpenjalnega trna ISO 7388-1
Oblika AD
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev G 6,3 pri 15000 min-1
Natančnost krožnega teka ≤ 3 µm
Strategija odrezovanja HSC
Vpenjalna širina 0,5 mm - 10 mm
Previsna dolžina A 160 mm
Zunanji ⌀ D 28 mm
Nadomestna hitrozatezna matica GARANT art. 309610 16
Nadomestna matica HOLEX art. 309580 16
Izvrtina Balluffchip Da
Vrsta izdelka Glave za vpenjalne stročnice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 300620 16
Številka proizvajalca 300620 16

Opis

Izvedba:

Zunanji in notranji konus sta brušena. Z izvrtino Balluff/RFID-čip.
HOLEX −
vpenjalna matica, centrirana (G6,3 / 15000 min−1, 300465 na G6,3 / 18000 min−1).

Uporaba:

Za vpenjanje orodja s cilindričnim držalom v ER-vpenjalne stročnice po DIN 6499, oblika A in B.

Obseg dobave:

Vklj. z vpenjalno matico.

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308600308806, AB-vpenjalni ključ art. 308820308835, ER-vpenjalni ključ art. 309680 oz. 613300, ER-vpenjalne stročnice art. 308901309449, ER-vpenjalna matica art. 309615 (za tesnilne obročke), tesnilni obročki art. 309625309645 (za art. 309615).