Glava za ER-vpenjalne stročnice, mini / vitka Oblika ADB, SK 40 A = 100, za velikost ER-vpenjalnih stročnic: 11

Št. art.: 300650 11
Popust
145,00 €
Cena velja do 3. jan. 2025
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
177 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za velikost ER-vpenjalnih stročnic Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard vpenjalnega trna: ISO 7388-1
  • Oblika: ADB
  • Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Natančnost krožnega teka: ≤ 3
  • Strategija odrezovanja: HSC

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za ER-vpenjalne stročnice 11 mm
Vpenjalni ⌀ D1 1-7 mm
Trn za rezkarje SK 40 A = 100
Standard vpenjalnega trna ISO 7388-1
Oblika ADB
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev G 2,5 pri 25000 min-1
Natančnost krožnega teka ≤ 3 µm
Strategija odrezovanja HSC
Vpenjalna širina 0,5 mm - 7 mm
Previsna dolžina A 100 mm
Zunanji ⌀ D 16 mm
Uporabna dolžina LN 70 mm
Primeren vpenjalni ključ art. 309740 11
Vrsta izdelka Glave za vpenjalne stročnice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 300650 11
EAN/GTIN 4045197287762
Številka proizvajalca 300650 11

Opis

Izvedba:

  • Vpenjalna matica je fino centrirana za HSC.
  • ER11-prehod je navrtan. Držala prenapeta (miren krožni tek!).
  • Standardno z izvrtino Balluffchip.

Uporaba:

Za vpenjanje orodij s cilindričnim držalom po DIN 6499.

Obseg dobave:

Vklj. High-Speed ER-mini matico art. 309650.

Dodatni pribor:

ER-vpenjalne stročnice art. 308881309434, ER-vpenjalni ključ art. 309740.
Pritezni čep (AB) art. 308600308806. AB-vpenjalni ključ art. 308820; 308830.