Hitrovpenjalna glava za vrezovanje navoja SK 40

Št. art.: 334634
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo
164 kosov na zalogi
  • Standard vpenjalnega trna: DIN 69871; ISO 7388-1

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

  • Kratka izvedba, elastična vzdolžna izravnava na vlek in pritisk.
  • Nastavljiv pritisk rezanja za različne materiale in navojne svedre.

Uporaba:

  • Izdelovanje natančnega navoja.
  • Uporabno za desni in levi navoj.
  • Za NC stroje in obdelovalne centre.

Dodatni pribor:

Za hitrovpenjalne vložke glejte art. 335420335660.
Pritezni čep (AB) art. 308600308806, AB-vpenjalni ključ art. 308820; 308835.

Opomba:

  • Hitrovpenjalne glave za vrezovanje navoja z drugačno izvedbo držala vel. M14 − M33 po ponudbi.
  • Hitrovpenjalna glava za vrezovanje navoja ni primerna za notranje hlajenje.