Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Omejevalnik padca Tekstilni trak za delovni oder TurboLite 2 m

Št. art.: 098155 2

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard EN 360
Masa 1,25 kg
Dolžina žične vrvi 2 m
Dolžina 2 m
Vrsta izdelka Omejevalnik padca

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 098155 2
Številka proizvajalca 1018014

Opis

Izvedba:

TurboLite. Omejevalnik padca. Vgrajen v kompozitno ohišje, zelo odporno proti udarcem. Zavorni sistem s hitrim odzivom s trakom dolžine 2 m. Vklj. z vgrajenim prikazom obremenitve. Dovoljeno za 136 kg.
TurboLite za delovni oder. Z veznim elementom Twistlock in kavljem za delovni oder.

Standard:

EN 360

Opomba:

Pri pretežno kovinskih proizvodih ni omejitev življenjske dobe. Predpostavka je vsakoletni strokovni pregled (vizualni pregled). Gre predvsem za vponke, saj so tudi naprave za varovanje pri delu na višini podvržene vizualnemu pregledu oziroma reviziji.