Rezkar HSS-E-SPM HPC, TiAlN, ⌀ DC: 3mm

Št. art.: 191635 3
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
46 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: HSS E SPM
  • Standard: DIN 844 B
  • Tip: N
  • Toleranca nazivnega ⌀: k12
  • Število zob Z: 4

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 3 mm
Prevleka TiAlN
Rezalni material HSS E SPM
Standard DIN 844 B
Tip N
Toleranca nazivnega ⌀ k12
Število zob Z 4
Kot spirale 30 stopinj
Značilnosti spiralnega kota neenakomeren
Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
Delovna širina ae pri rezkanju 0,5×D pri robljenju
Držalo DIN 1835 B s h6
z notranjim hlajenjem ne
Strategija odrezovanja HPC
Dolžina rezil Lc 8 mm
Celotna dolžina L 52 mm
⌀ držala Ds 6 mm
Kot posnetja roba 90 stopinj
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 1100 N/mm2 0,008 mm
Barvni prstan zelena
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 191635 3
EAN/GTIN 4045197546272
Številka proizvajalca 191635 3

Tabela aplikacije

Al (kratki odrezki)
N
159
Al > 10% Si
N
125
Jeklo < 500 N/mm
P
95
Jeklo < 750 N/mm
P
74
Jeklo < 900 N/mm
P
74
Jeklo < 1100 N/mm
P
42
Jeklo < 1400 N/mm
P
32
INOX < 900 N/mm²
M
26
INOX > 900 N/mm²
M
21
GG(G)
K
63
CuZn
N
125
Uni
 
mokro maks.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Specialni substrat SPM z zelo visokim deležem kobalta. Združuje trdoto karbidne trdine in žilavost PM-jekla.
Večrezilni rezkarji z univerzalno geometrijo.
Uporabni kot finorezni, grobo-finorezni ali groborezni rezkarji.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Rezkar HSS-E-SPM HPC, TiAlN, ⌀ D<sub>C</sub>: 3mm

Rezkar HSS-E-SPM HPC, TiAlN, ⌀ DC: 3mm

po ponudbi
Na zalogi
46 kosov na zalogi
27,80 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
83 kosov na zalogi
22,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Barvni prstan zelena zelena
Celotna dolžina L 52 mm 52 mm
⌀ rezila DC 3 mm 3 mm
Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično vodoravno, poševno in navpično
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 1100 N/mm2 0,008 mm 0,008 mm
⌀ držala Ds 6 mm 6 mm
Vrsta izdelka Kotni rezkar Kotni rezkar

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico