{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 6 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | HSS E SPM | |
Standard | DIN 844 | |
Profil rezkanja | HRF | |
Toleranca nazivnega ⌀ | k12 | |
Število zob Z | 3 | |
Kot spirale | 30 stopinj | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Držalo | DIN 1835 B s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Dolžina rezil Lc | 13 mm | |
Celotna dolžina L | 57 mm | |
⌀ držala Ds | 6 mm | |
Širina posnetja vogala pri 45° | 0,3 mm | |
Kot posnetja roba | 45 stopinj | |
Podajanje fz za rezkanje utorov v INOX > 900 N/mm2 | 0,008 mm | |
Barvni prstan | modra | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 192855 6 | |
EAN/GTIN | 4045197363015 | |
Številka proizvajalca | 192855 6 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Groborezni rezkarji HPC HSS-E-SPM, TiAlN, ⌀ k12 DC: 6mm
po ponudbi
Na zalogi
98 kosov na zalogi
50,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
68 kosov na zalogi
32,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
135 kosov na zalogi
32,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
42,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
59 kosov na zalogi
56,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
397 kosov na zalogi
23,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barvni prstan | modra | zelena | zelena | modra | zelena | zelena |
Celotna dolžina L | 57 mm | 52 mm | 57 mm | 52 mm | 57 mm | 57 mm |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
⌀ rezila DC | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | vodoravno, poševno in navpično | vodoravno, poševno in navpično | vodoravno, poševno in navpično | vodoravno, poševno in navpično | vodoravno, poševno in navpično |
⌀ držala Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar | Kotni rezkar | Kotni rezkar | Kotni rezkar | Kotni rezkar | Kotni rezkar |