Stebelni rezkar, neprevlečeni, ⌀ e8 DC: 6mm

Št. art.: 191340 6
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
327 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ e8 DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: HSS Co 8
  • Standard: DIN 844 B
  • Tip: W
  • Toleranca nazivnega ⌀: e8
  • Število zob Z: 3

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 6 mm
Prevleka neprevlečeni
Rezalni material HSS Co 8
Standard DIN 844 B
Tip W
Toleranca nazivnega ⌀ e8
Število zob Z 3
Kot spirale 42 stopinj
Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
Držalo DIN 1835 B s h6
z notranjim hlajenjem ne
Dolžina rezil Lc 24 mm
Celotna dolžina L 68 mm
⌀ držala Ds 6 mm
Kot posnetja roba 90 stopinj
Podajanje fz za rezkanje utorov v aluminij s kratkimi odrezki 0,018 mm
Barvni prstan rumena
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 191340 6
EAN/GTIN 4045197101846
Številka proizvajalca 191340 6

Tabela aplikacije

Al (kratki odrezki)
N
150
Al > 10% Si
N
37
Jeklo < 500 N/mm
P
28
mokro maks.
 
mokro min.
 

Opis

Izvedba:

Geometrija čelnega rezalnega roba za pogrezanje.
Ekscentrično brušene proste ploskve.
  • Prostorni, fino brušeni utori za odrezke.
  • Izredno fino brušena rezila − zaradi tega zelo čisto obdelane površine obdelovanca.
  • Specialni cepilni kot za aluminij.

Opomba:

Za rezkanje utorov za zagozdo.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico