List krožne žage grobi

Št. art.: 177400
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo
20 kosov na zalogi
  • Rezalni material: HSS

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Vrhunski nemški izdelek. S preciznim ozobljenjem in fino brušenimi stranskimi ploskvami. Bistveno daljša življenjska doba in zaščita pred zavaritvijo materiala zaradi nitrirane površine.

Uporaba:

Za stroje z majhnim številom vrtljajev (pribl. 50 vrt/min).
Delitev zob t: (oblika zob)
  • 4 mm (BW) − za profile in cevi z debelino stene 1,0 − 1,5 mm.
  • 5 / 6 mm (HZ) − za srednje profile, cevi in polni material z debelino stene oz. presekom 1,5 − 20 mm.
  • 7 / 8 mm (HZ) − za močnejše profile in polne materiale z debelino stene oz. presekom pribl. 50 mm.
  • 10 − 16 mm (HZ) − za izredno velike preseke in polne materiale več kot 50 mm.

Opomba:

  • Za jekla, ki so odporna proti rji (npr. V2A) sta odločilna pravilna rezalna hitrost in mazanje (glejte podatke v priročniku odrezovanje art. 110020).
  • Po DIN 1840 dopustne tolerance krožnega teka in opleta so krepko izboljšane, deloma tudi do 50 %.
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
    ⌀ × debelina (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico