{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Območje grezenja | 5 mm - 9 mm | |
⌀ izvrtine H7 | 7 mm | |
Dolžina izvrtine | 12 mm | |
Zunanji ⌀ | 14 mm | |
Dolžina a | 45 mm | |
Vrsta izdelka | Trn za rezkarje |
Številka izdelka | 156720 01/10 | |
EAN/GTIN | 4033591011441 | |
Številka proizvajalca | 15 801 001 |