DIN-ravno grezilo za skoznjo izvrtino neprevlečeni

Št. art.: 156020
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo
1.720 kosov na zalogi
  • Rezalni material: HSS
  • Standard: DIN 373
  • Držalo: Cilindrično držalo s h9

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Grezilo s spiralnimi utori. ⌀ čepa je prilagojen posameznim namenom uporabe:
f − za skoznje izvrtine, visoka kakovost površine po DIN ISO 273.
m − za skoznje izvrtine, srednja kakovost površine po DIN ISO 273.

Uporaba:

Grezenje za vijakeza notranji 6-kotnikDIN 912, 6912, 7984 in vijake z valjasto zarezano glavo ISO 1207 (DIN 84).
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
    ⌀ grezila D1 × ⌀ čepa D2 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico