VHM-NC strojno povrtalo možnost konfiguracije neprevlečeni

Št. art.: 164345
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: DIN 8093
  • z notranjim hlajenjem: ne
  • Držalo: DIN 6535 HA s h6
  • Uporaba pri načinu vrtanja: pri skoznji izvrtini

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Povrtala prirejena za NC-stroje, DIN 8093-2, s celoštevilčnim premerom držala za standardno vpetje, specialno za hidravlično-raztezne ali vpenjalne glave visoke točnosti. Za največjo natančnost krožnega teka in procesno varnost.
Nakup posebnih vpenjal pri uporabi NC-povrtal GARANT ni potreben. Z dolgimi rezili in s spiralo v levo.
Povrtala so končno brušena za prileganje po podatkih naročnika.

Uporaba:

Za povrtavanje skoznjih lukenj, ker se odrezki odvajajo v smeri rezanja. Zaradi kratkega prisekanega dela primerno tudi za zaprte izvrtine.

Opomba:

Za ujem H7 glejte št. 164340 in 164341.