Groborezni rezkarji, v celoti kratki HPC TiAlN

Št. art.: 205486
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Dobavljivo
208 kosov na zalogi
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: DIN 6527
  • Profil rezkanja: HR
  • Delovna širina ae pri rezkanju: Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,5×D pri robljenju
  • z notranjim hlajenjem: ne

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Mere izvedbe podobne DIN 6527.
Za visoke podajalne hitrosti, zelo visoka zmogljivost odrezovanja.
Z 20° spiralo.

Opomba:

NA VOLJO JE NOVA GENERACIJA!
Priporočljivi naslednik je art. 205704.
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
    ⌀ d11 DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico