{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 4 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | Tovarniški standard | |
Tip | H | |
Toleranca nazivnega ⌀ | f8 | |
Število zob Z | 4 | |
Kot spirale | 45 stopinj | |
Značilnosti spiralnega kota | neenakomeren | |
Delitev rezil | neenakomerna | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Delovna širina ae pri rezkanju | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,3×D pri robljenju | |
Držalo | DIN 6535 HB s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Strategija odrezovanja | MTC | |
Dolžina rezil Lc | 8 mm | |
Celotna dolžina L | 54 mm | |
⌀ držala Ds | 6 mm | |
Širina posnetja vogala pri 45° | 0,05 mm | |
Kot posnetja roba | 45 stopinj | |
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 60 HRC | 0,008 mm | |
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 60 HRC | 0,01 mm | |
Barvni prstan | rdeča | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 202976 4 | |
EAN/GTIN | 4045197431257 | |
Številka proizvajalca | 202976 4 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
VHM groborezni rezkar MTC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 4mm
po ponudbi
Na zalogi
200 kosov na zalogi
45,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
89 kosov na zalogi
41,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
306 kosov na zalogi
35,90 €
11,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
191 kosov na zalogi
21,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Celotna dolžina L | 54 mm | 54 mm | 54 mm | 54 mm |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne | ne |
Kot spirale | 45 stopinj | 45 stopinj | 40 stopinj | 42 stopinj |
Značilnosti spiralnega kota | neenakomeren | neenakomeren | neenakomeren | neenakomeren |
Število zob Z | 4 | 4 | 4 | 4 |
Širina posnetja vogala pri 45° | 0,05 mm | 0,1 mm | 0,4 mm | 0,1 mm |
⌀ držala Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |