VHM radiusni rezkar Diamant

Št. art.: 209776
Popust
od  57,60 €
Cena velja do 26. maj 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo
135 kosov na zalogi
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Toleranca nazivnega ⌀: f8
  • Smer pristavljanja: vodoravno, poševno in navpično
  • Delovna širina ae pri rezkanju: 0,2×D pri robljenju; 0,05×D pri kopirnem rezkanju

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

S kristalno diamantno prevleko sp3 najnovejše generacije, za procesno varno obdelavo kompozitnih materialov, ojačanih z vlakni, GFK, CFK in grafita. Dvojno 2-fazno bočno prosto brušenje.
Toleranca: kontura radija = ±0,01 mm.

Svetovalci za storitve in izdelke

Več izdelkov iz posebne ponudbe "skladiščna razprodaja"
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
    ⌀ f8 DC/DS (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico