VHM radiusni rezkar HPC TiAlN

Št. art.: 207477
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo
272 kosov na zalogi
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Tip: N
  • Toleranca nazivnega ⌀: f8
  • Smer pristavljanja: vodoravno, poševno in navpično

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Specialna geometrija in prevleka za obdelavo jekel, ki so odporna proti rji in kislinam. S 4 čelnimi rezili do sredine. Zaradi tega je uporaben kot pravi 4-rezilni rezkar v vseh rezalnih globinah.
Toleranca: kontura radija = ±0,005 mm.

Opomba:

Na voljo je nova generacija! Naslednik je art. 207473.
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
    ⌀ f8 DC/DS (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico