Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Na voljo je alternativni izdelek:

VHM kotni rezkar, oblika C 60°, TiAlN, ⌀ js16 DC: 12mm

Št. art.: 208037 12

Izberite različico in število kosov

⌀ js16 DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: DIN 1833
  • Toleranca nazivnega ⌀: js16
  • Smer pristavljanja: vodoravno
  • Držalo: DIN 6535 HB s h6

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 12 mm
Prevleka TiAlN
Rezalni material VHM
Standard DIN 1833
Toleranca nazivnega ⌀ js16
Smer pristavljanja vodoravno
Držalo DIN 6535 HB s h6
z notranjim hlajenjem ne
Število zob Z 6
⌀ sprostitve D1 5 mm
Celotna dolžina L 55 mm
⌀ držala Ds 10 mm
Podajanje fz v jeklo < 900 N/mm2 0,04 mm
Toleranca držala h6
Kot posnetja roba 60 stopinj
Barvni prstan zelena
Oblika C
Vrsta izdelka Kotni rezkarji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 208037 12
Številka proizvajalca 208037 12

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
105
Jeklo < 750 N/mm
P
90
Jeklo < 900 N/mm
P
90
Jeklo < 1100 N/mm
P
80
Jeklo < 1400 N/mm
P
60
Uni
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Toleranca kota ±8′.

Opomba:

Za rezkanje vodil v orodjarstvu in strojegradnji.
Do polnega prijema fz rezkajte s 50 %.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico