Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Na voljo je alternativni izdelek:

Rezkar VHM za utore, TiAlN, ⌀ DC × LC h11 × e8: 10,5X2mm

Št. art.: 208025 10,5X2

Izberite različico in število kosov

⌀ DC × LC h11 × e8 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: DIN 850 D/F
  • Profil rezkanja: križno ozobljeni
  • Tip: N
  • Toleranca nazivnega ⌀: e8

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 10,5 mm
Dolžina rezila Lc 2 mm
Prevleka TiAlN
Rezalni material VHM
Standard DIN 850 D/F
Profil rezkanja križno ozobljeni
Tip N
Toleranca nazivnega ⌀ e8
Število zob Z 6
Smer pristavljanja vodoravno
Delovna širina ae pri rezkanju Rezkanje utorov v polno, globina 1×D
Držalo DIN 6535 HB s h6
z notranjim hlajenjem ne
za moznike DIN 6888 2,0×3,7 mm
⌀ sprostitve D1 4 mm
Celotna dolžina L 50 mm
⌀ držala Ds 6 mm
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 900 N/mm2 0,035 mm
Toleranca držala h6
Kot posnetja roba 90 stopinj
Barvni prstan zelena
Vrsta izdelka Utorni rezkarji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 208025 10,5X2
Številka proizvajalca 208025 10,5X2

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
70
Jeklo < 750 N/mm
P
67
Jeklo < 900 N/mm
P
65
Jeklo < 1100 N/mm
P
63
Jeklo < 1400 N/mm
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
40
Uni
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Režejo po obodu, križno ozobje. Zaradi brušenih stranskih prostih ploskev se ne morejo zagozditi v obdelovancu.

Opomba:

Za rezkanje utorov segmentnih moznikov DIN 6888 ali za rezkanje manjših utorov.
Rezkanje utorov v polno: fz za ap = 0,25 × D.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico