Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Svedri VHM, cilindrično držalo Večsmerni DIN 6535 HA, Diamant, ⌀ DC m7: 1,1mm

Št. art.: 122514 1,1

Izberite različico in število kosov

⌀ DC m7 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Izvedba: 5×D
  • Toleranca nazivnega ⌀: m7
  • Kot konice: 90

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivni ⌀ DC 1,01 mm - 1,10 mm
Prevleka Diamant
Rezalni material VHM
Standard Tovarniški standard
Izvedba 5×D
Toleranca nazivnega ⌀ m7
Kot konice 90 stopinj
Držalo DIN 6535 HA s h6
Število rezil Z 2
z notranjim hlajenjem ne
Območje premera (1/100-dimenzija) je nastavljivo 1,01 mm - 1,10 mm
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 5,9 mm
Dolžina utorov Lc 7,5 mm
Celotna dolžina L 45 mm
⌀ držala Ds 4 mm
Podajanje f v GFK, CFK 0,02 mm/v
Toleranca držala h6
Barvni prstan črna
Vrsta izdelka Spiralni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 122514 1,1
Številka proizvajalca 122514 1,1

Tabela aplikacije

PMMA Akril
N
150
PE-HD
N
140
PA 66
N
130
PEEK
N
120
PF 31
N
100
PVDF GF20
N
110
POM GF25
N
100
PA 66 GF30
N
90
PEEK GF30
N
80
PTFE CF25
N
90
PEEK CF30
N
80
GFK, CFK
N
100
Grafit
N
340
Hibrid
N
mokro maks.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

S kristalno diamantno prevleko sp3 najnovejše generacije, za procesno varno obdelavo kompozitnih materialov, ojačanih z vlakni, GFK, CFK in grafita. Z 90° kotom konice in posebno geometrijo za preprečevanje razslojevanja.
Rezajoči fazni robovi za neusmerjenpotek vlaken.

Opomba:

Dolžina spirale LC = L2 + 1,5 × DC.1
Lieferbar in 1/100 mere po tabeli.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico