VHM-HPC mikro svedri TiAlN

Št. art.: 121220
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo
391 kosov na zalogi
  • Rezalni material: VHM
  • Tip: N
  • Kot konice: 130
  • Držalo: Cilindrično držalo s h6
  • z notranjim hlajenjem: ne

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Visokozmogljivi miniaturni svedri z ekstra dolgo spiralo.
Držalo ⌀ 3 h6 za nakrčevalne vpenjalne glave.
Visoka natančnost krožnega teka in precizno brušenje za obdelavo jekla v HPC področju.

Opomba:

Dolžina spirale LC = L2 + 1,5 × DC
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
    ⌀ DC +0,004 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico