Držalo za orodje, ⌀ območja vpenjanja: 0-1mm

Št. art.: 149160 0-1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
991 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ območja vpenjanja (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ območja vpenjanja 0 mm - 1 mm
Celotna dolžina 74 mm
Vrsta izdelka Držalo za orodje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 149160 0-1
EAN/GTIN 4045197196019
Številka proizvajalca 149160 0-1

Opis

Izvedba:

Medeninast in ponikljan narebričen ročaj.
Z eno vpenjalno stročnico.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico