Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Na voljo je alternativni izdelek:

Stebelni navojni rezkar 1/8-27

Št. art.: 139730 1/8-27
  • Vrsta navoja: NPT
  • Kot profila: 60
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: ANSI B 1.20.1
  • Razmerje konusa: 1:16

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost navoja 1/8-27 NPT
Prevleka TiAlN
Vrsta navoja NPT
Kot profila 60 stopinj
Rezalni material VHM
Standard ANSI B 1.20.1
Razmerje konusa 1:16
Držalo DIN 6535 HA s h6
z notranjim hlajenjem da
Uporaba pri načinu vrtanja pri zaprti izvrtini; pri skoznji izvrtini
Kot grezila 90 stopinj
Korak navoja 0,941 mm
Korakov na colo 27
Nazivni ⌀ DC 8,16 mm
Dolžina držala Ls 45 mm
Celotna dolžina L 70 mm
⌀ držala Ds 12 mm
⌀ vratu D1 11,1 mm
Vrednost za programiranje grezenja Lc 10,4
Število zob Z 3
Podajanje fz v jeklo < 1100 N/mm2 0,04 mm
Toleranca držala h6
Število vpenjalnih utorov 3
Barvni prstan zelena
Notranja/zunanja uporaba za notranje varnostne obroče
⌀ vrtanja 8,16 mm
Globine navoja 6 mm

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 139730 1/8-27

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
220
Al (kratki odrezki)
N
220
Al > 10% Si
N
170
Jeklo < 500 N/mm
P
170
Jeklo < 750 N/mm
P
150
Jeklo < 900 N/mm
P
120
Jeklo < 1100 N/mm
P
80
Jeklo < 1400 N/mm
P
60
Jeklo < 55 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
60
GG(G)
K
120
CuZn
N
180
Uni
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Korigirani navojni profil za rezkanje natančnih notranjih navojev (pazite na čvrsto vpetje).
S stranskim grezilom za izdelavo 90° grezenja.

Prednosti:

Grezenje in vrezovanje navoja v enem delovnem koraku!

Uporaba:

Za konični cevni navoj (NPT), po ANSI B1.20.1, za navoje s tesnjenjem v navoju.