Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Stebelni navojni rezkar 2×D AlTiN

Št. art.: 139710
  • Vrsta navoja: G; G-LH
  • Kot profila: 55
  • Rezalni material: VHM
  • Držalo: DIN 6535 HA s h6
  • z notranjim hlajenjem: da

Opis

Izvedba:

Korigirani navojni profil za rezkanje natančnih notranjih navojev (pazite na čvrsto vpetje).

Uporaba:

Za cilindrični cevni navoj DIN-ISO 228/1 (ni primerno za zveze s tesnenjem v navoju).

Opomba:

NA VOLJO JE NOVA GENERACIJA!
Priporočljiv naslednik je art. 139705.
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
    G Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico