Strojni navojni svedri HSS-E-PM TiAlN

Št. art.: 138100
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo
83 kosov na zalogi
  • Vrsta navoja: NPT
  • Kot profila: 60
  • Rezalni material: HSS E PM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Standard za navoje: ANSI B 1.20.1

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Za najvišje zahteve po zmogljivosti.Uporabljajte z emulzijo (maščobni delež najmanj 8 %).

Uporaba:

Za konični cevni navoj(NPT) po ANSI B1.20.1, za navoje s tesnjenjem v navoju. Za osnovno izvrtino je treba upoštevati podano minimalno globino (glejte tabelo).

Priporočilo:

Pri materialih TOOLOX in HARDOXpriporočamo, da osnovno izvrtino izvrtate z 0,05 do 0,3 mm večjim ⌀, kot je navedeno v DIN (glejte tabelo).
⌀ osnovne izvrtine A:
cilindrično izvrtano brez uporabe povrtala.
⌀ osnovne izvrtine B:

cilindrično izvrtano in zatem povrtano s koničnim povrtalom 1:16 (glejte art. 162650). Potem se lahko s kontrolno mero Dmaks (glejte tabelo) z ravne strani nadzira ⌀ konične izvrtine. Priprava osnovne izvrtine po izvedbi B nudi za vrezovanje navoja procesno varno možnost.
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
    NPT Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico